TRUSCO Hand Tap for Whitworth Threads SKS

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp51.900
Spesifikasi
PrecisionJIS Class 3
Nominal DimensionW1/8
Number of Ridges40
Pilot Hole Diameter (mm)2.6
Purpose of UseWork Material: Iron, Light Metal.
Screw Length (mm)18
Shank Diameter (mm)4
Shank Square Part (mm)3.2
Total Length (mm)46

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

-Used to make threaded hole and to clean it out.
-For repairing and manufacturing ridge.
-Work Material: Iron, Light Metal.
Warning
-Cannot be used for stainless steel materials.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan