Rothenberger Spare Head

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Compatible ModelR-550, R-600, R-650, R-750
Capacity of Cleaning Pipe Diameter (mm)50 to 75
Head Diameter (mm)35
Purpose of UseFor removing fiber clogging.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

-For removing fiber clogging.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan