TRUSCO Two-Way Operation Grease Gun (Pistol Gemuk)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Discharge Rate Per Time0.25cc
Nozzle Length170mm
Oil Tank Diameter56.4mm
Capacity (cc)500
Total Length387mm
AccessoriesHydraulic nozzle, Chuck type nozzle
Maximum Pressure (MPa)54

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

-Dual purpose for single-hand and both hands/for manual pressing only.
-Hydraulic nozzle
-Chuck type nozzle

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan