Daytona Motorcycle Part Clear Breather/Oil Hose In 4.0 (Komponen Oli/Bahan Bakar Motor)

Sebelum PPN:
Rp83.900
Spesifikasi
ColorTransparent
AccessoriesHose clipx5
Inside Diameter4φ
Length (m)1
Outer Diameter (mm)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Use as for gasoline is not allowed.
Feature
Breather optimal transparent hose as a hose.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait