Daytona Motorcycle Tool Plug Wrench Socket 14mm (Peralatan Perawatan Motor)

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
Overall LengthAbout 64mm
Outer DiameterAbout 19.2φ mm
Hex Shaft: Width Across FlatAbout 18mm
Outlet Hole9.5mm (3/8inch) square
Compatible Wrench18mm
Width Across Flat14mm
Compatible Vehicle ModelCB1100/-ABS ('10 .3 -), Phase/ABS/type S ('09 .7 -), Forzax(NSS250) ( '08.3 -), Forza Z/Z ABS (NSS250) (' 07.12 -), Forza Si ( '13. 6 -), XVS1300A ('07 -), YZF-R1 ('09 -), MT-07 ('14 -), V- Strom 1000 ('14 .6 -), BMW 1200 HP2 Sport ('08-), BMW

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
With rubber grip built to hold the spark plug, you can work comfortably even in the deep places. Because you are using a rubber grip, thin insulator, it can also be used to adopt the rubber spacer to the spark plug to the part of the vehicle whi

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan