FPC Universal Joint

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Concave Drive (mm)19
Convex Drive (mm)19
Drive Angle (mm)Uneven 19.0
Swing Angle (°)45
Total Length (mm)106

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Connected between the socket and the handle, you can work diagonally.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan