DAIKA Stretch Film Manual DIWHL Series (Plastik Wrap)

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
ColorTransparent
Width (cm)50
Length (m)400
MaterialPolyethylene (PE)
Paper Tube Inner Diameter3inch
Thickness (µm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-A stretch film that secures strength in spite of thin.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan