Tsukasa Chemical Industry Stretch Film Manual LLDPE Transparent (Plastik Wrap)

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
ColorTransparent
Width (cm)50
Length (m)600
MaterialLow Density Polyethylene (LLDPE)
Paper Tube Inner Diameter3inch
Thickness (µm)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-8µ thin, but has a 7 layer structure.
-Has twice more length than the original, so it does not take up much storage space.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan