Hikari J Type Hook Steel (Pengait Bentuk J)

Sebelum PPN:
Rp20.900
Spesifikasi
MaterialSteel
Dimension L (mm)61
Dimension A (mm)16
Purpose of UseIn-factory facilities/each type of facilities.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Hook that is easy to use.
-In-factory facilities/each type of facilities.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan