martor Cutter Blades Industrial (Isi Cutter)

Sebelum PPN:
Rp579.900
Spesifikasi
Blade MaterialAlloy tool steel
Blade Thickness (mm)0.4
Length (mm)26
Width (mm)18.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan