TOSO Picture Rail

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Width19.5mm
ColorWhite
MaterialAluminium
Surface TreatmentAlumite Finishing
Height (mm)14.7
Length (mm)3000
Purpose of UseFor rail decorating picture frame of paintings, etc.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Simple design that will not damage the beauty of the space.
-It is a display rail which can withstands weight of up to 30kg.
-For rail decorating picture frame of paintings, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait