ALLEX Scissor Office M for The Left Hand (Gunting)

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Blade MaterialsStainless Steel (SUS420J2)
Rings MaterialsElastomer
Blade Length (mm)68
Blade Thickness (mm)2.5
Total Length (mm)165

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Allex's typical all-stainless series scissors for left-handed persons.
-High quality 2.5mm thick stainless steel is used. These scissors are hard to rust and tough.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait