OKADA Medium-size Curtain Rail (Steel)

Sebelum PPN:
Rp669.900 - Rp999.900
Spesifikasi
Height (mm)23
Width (mm)30
MaterialSteel, Surface Treatment:PVC Coating Finishing

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Decorative resin layer is adhered to the surface of steel sheet treated with zinc plating. Excellent in wear and corrosion resistance.
-For hanging indoor partition sheets in factories, warehouses, offices, etc.
-Hanging vinyl sheets in clean rooms.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan