Tsukasa Chemical Industry Stretch Net Film Manual Chemical Industry (Plastik Jaring Wrap)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
ColorTransparent
Width (cm)50
Length (m)300
MaterialPolyethylene (PE)
Paper Tube Inner Diameter3 inches

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Optimum for packing products that require air permeability.
-Has great retaining strength and prevents load collapse.
-Environmentally friendly packaging material that uses little plastic.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan