NEW STRONG Flat Wassher

Sebelum PPN:
Rp34.900
Spesifikasi
Compatible BoltM12
Outer Diameter (mm)25
Inner Diameter (mm)13
Height (mm)3
MaterialSteel (S45C) Black Dye Finishing
Surface TreatmentQuenching (HRC 30 to 35)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-It prevents scratches and eliminates instability when tightening on the nut directly.
-It can easily tighten.
-For fixing workpieces on milling machines, machining center and radial drilling machines.
-Prevents scratches on clamp.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan