TRUSCO Etching

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp209.900 - Rp819.900
Spesifikasi
ColorNatural
Length (m)1
Material6 Nylon
Working Temperature Range (°C)-30 to 105

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Optimum for protecting cables, etc. from square holes of panels and linear cut parts.
-Because it is a fitting type, it can be mounted easily.
-Can also be fixed using adhesive.
-Can be cut to the required length, it is economical.
-For protection of cables.
-For indoor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan