Furupla Spray Bottle Diamond Excellent Long Nozzle (Botol Semprotan)

Sebelum PPN:
Rp429.900 - Rp489.900
Spesifikasi
Main Body MaterialsSpecial Glass Fiber Reinforced Polypropylene (PP)
Container MaterialsPolyethylene (PE)
Discharge Rate (ml)1
Nozzle Length (mm)180
Nozzle MaterialsBrass (nickel plate)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Organic solvent type liquid can be sprayed.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait