TRUSCO Clean Apron

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
SizeFree
Length (cm)85
Width66
Thickness (mm)0.9
Material100% cotton
Purpose of UseFor Light Work at Factory etc.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Durable cotton fabric is used.
-With chest pocket, it is convenient to put small cutter and writing instruments.
-For Light Work at Factory etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan