O.H.INDUSTRIAL Sierra Belt Loading Machine/Comeback Type

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
Using Working Load588N
Width (mm)25
Belt ColorYellow (with Black Line)
Thickness (mm)1.5
Breaking Strength2940N
Belt MaterialPolypropylene
Fixed Side Belt Length (m)5
Terminal SpecificationEndless

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
With a Cam Buckle Type, You Can Work with a Simple Operation.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan