O.H.INDUSTRIAL Super NT Pla Hammer #1 (Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp489.900
Spesifikasi
Material (Pattern)Material (Pattern)
Head diameter32mm
Head Length112mm
Head MaterialReinforced Nylon
Overall Length300mm
Size (lbs)1
TRUSCO Number799-5059

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan