O.H.INDUSTRIAL Shockless Change Head (Kepala Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
Pin Diameter10mm
Dimensions h231mm
Compatible#15
Dimension W3100mm
Operating Temperature Range-10 to 80degreeC
ColorWhite
Dimension W1 (mm)108phi mm
Dimension W2 (mm)115phi mm
Dimensions h181mm
Pin Length115mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Resin Head Hard to Hurt OthersUsableShockless Hammer Changing Head

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan