JTC One Way Boots Band

Sebelum PPN:
Rp649.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)521
Thickness (mm)0.25
Width (mm)4.6
Range to Use (mm)Φ25~150
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan