JTC Boots Set for Mini Vehicles (Kit Gaiter Poros Kendaraan Kecil)

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Height (mm)67~97
Larger Diameter (Φmm)54~70
Material (Boots)Rubber
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Set ContentsTwo boots forminiVehicles (TW 2160), one cone forminiVehicles (TW 2161 R)
Smaller Diameter (Φmm)15~19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Capacity5 Ton- Bolt Size16mm Φx70mm- Single-Way Pull Operation.- 15pc/28/29/0,97feet.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan