JTC Star Bit Set

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Set ContentsT25, T30, T40, T45, T50, T55
Bit total Length (mm)30
Double-headed FunctionOne head
Hex Size across Flats (mm)12.7
Number of Tools, per Set6
Overall Length (mm)37
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Contents 6pcs 10mm Star Bitsx30L T25, T30, T40, T45, T50, T551 Pc 1/2inchdr.x10mm Bit Holder.- Bit Material S2.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan