JTC 12 Corner Bit Set

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Set ContentsM5,m6,m8,m10,m12
Plug Angle12.7mm
Overall Length37mm
Bit Overall Length30mm
Number of Items5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Contents 5pcs 10mm Spline Bitsx30L M5, M6, M8, M10, M12.1pc 1/2inchdr.x10mm Bit Holder.- Bit Material S2.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan