JTC L Type Wrench Attachment Bit Set

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Set ContentsPH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, SL4, SL7
Outlet Corner1/4inch
Number of Items8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Contents 7Pcs Bits Ph 1, Ph2, Ph3Pz1, Pz2Sl4, Sl71pc 2 Way L Type Bit Holder Wrench.- Bit Material S2, Silver-Plated.- Size 1/4inchx30mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan