JTC Washing Gun

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
TypeRotary nozzle
Nozzle Length (mm)250
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Tank capacity (mL)700

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Contents T70, T80, T90, T100, M16, M18.- 3/4inch Dr.- Material Cr-Mo- Length 6mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan