JTC Truck Repair Tool Wheel Setting (Peralatan Perawatan Truk)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Inner Diameter (Φmm)22
ISO standardM22XP1.5
Outer Diameter (φmm)26
Overall Length (mm)107
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
-One touch Mounting, No internal Screw Type.-Assists When Mounting Wheels, Special Designed No Thread to Fit On Clockwise and Anticlockwise Thread.-Size O.D. Ψ26.1, I.D. Ψ22.2, Length 105Mm-Contents Guide toolx3Pcs, Handlex1Pc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan