JTC Plug Hole Corrector

Sebelum PPN:
Rp489.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)64
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Suitable Size (mm)10・12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan