JTC Rocking C Clamp

Sebelum PPN:
Rp799.900
Spesifikasi
Jaw Opening Width (mm)0~200
Length (mm)245
Overall Length (mm)450
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Tip Size (mm)150
Tip Width (mm)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Cr-Mo Drop Forget Jaws.- Bodily Heat-Treated.- Welding Brazed.- Nickel Plated.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan