JTC Screwdriver

Sebelum PPN:
Rp69.900
Spesifikasi
Cutting edge magnetNone
Handle Diameter (Φmm)18
Material (Grip)impact resistant acetate plastic
Material (Shaft)Special alloy steel (S2)
Overall Length (mm)330
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Set ContentsSingle item
Shaft Length (mm)250
Shaft penetrationNone
Tip ShapeMinus
Tip Size5mm
Tip Width (mm)5
Shank Diameter (mm)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
-S2 Steel, Fully Hardened with Magnetic Tips.-Acetate Plastic Unbreakable."

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan