JTC Windbreaker

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Material100% Polyester
Size4XL
Chest Circumference (cm)72
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Shield Form65cm
Shoulder Width (cm)61
Sleeve Length (cm)65
TypeWindbreaker

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan