THK Cam Follower CF Type Sealed Spherical Outer Ring

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
SealWith Seal
ShapeSpherical outer ring
MaterialCarbon steel
Basic load rating C (kN)5.33
Basic load rating Co (kN)6.78
Dimension B (mm)13
Dimension B1 (mm)12
Dimension F (mm)15
Dimension L (mm)12
Dimension R (mm)0.3
Dimension S (mm)M10x1.25
Dimension d1 (Φmm)4
Dimensions d (mm)Φ22
Limit Speed (rpm)17000
Mass (g)45
Maximum allowable load (kN)5.81
Outer Diameter (φmm)22
Truck Load Capacity (KN)1.67
Width (mm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
`
Warning
* Dimension d1 * , Grease lubrication hole is only processed to the head.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan