ENGINEER Titanium Tweezers (Pinset)

Sebelum PPN:
Rp849.900
Spesifikasi
MaterialTitanium
Overall Length (mm)120
TipCurved Type (J Type)
Width (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
100% nonmagnetic, making it ideal for precision work in the computer and electronics field

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait