Mitsubishi Materials Chip TNGG

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Holes With/WithoutThere
Work MaterialP (steel)/M (stainless steel)/K (cast iron)
MaterialNX2525
Typenegative
Cutting RangeMedium cutting
ShapeEquilateral triangle 60°
Corner Height Tolerance± 0.025mm
Corner Radius0.4mm
Cutting Blade Length16.5mm
Dimension Re0.4mm
Dimension S14.76mm
Hole ShapeCylindrical hole
Inscribed Circle Diameter9.525φ mm
Inscribed Circle Tolerance± 0.025mm
Relief Angle0°
TRUSCO Number118-7503
Thickness4.76mm
Thickness Tolerance± 0.13mm
Tip BreakerBoth sides

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
* In case of order with cash on delivery, it may be shipped after the next day.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan