Mitsubishi Materials Chip WNMG-Ms

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
MaterialVP10RT
Holes With/WithoutThere
ShapeHexagon 80°
Hole ShapeCylindrical hole
Tip BreakerBoth sides
Thickness Tolerance± 0.13mm
Corner Height Tolerance± 0.08 to ± 0.18mm
Corner Radius0.8mm
Cutting Blade Length8.7mm
Inscribed Circle Diameter12.7φ mm
Inscribed Circle Tolerance± 0.05 to ± 0.13mm
Relief Angle0°
TRUSCO Number683-1427
Thickness4.76mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
* In case of order with cash on delivery, it may be shipped after the next day.

Ulasan Produk