TONE Socket (12 Corners)

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
TypeSocket (12 corners)
Plug-in Angle12.7mm (1/2inch)
Hole corner12 corners
Dimension D144mm
Dimension D (mm)25
Dimension D235.5mm
Dimension L47mm
Dimension L121mm
Double-sided Width (S) (mm)33
TRUSCO Number122-3879

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
JIS mark display products (excluding (4D-14, 4D-14.5, 4D-17.5, 4D-20, 4D-25, 4D-28, 4D-31, 4D-33, 4D-36)
Useable: For hand tools

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan