SUPER TOOL Total Mikaki with A Bend Double-Ended Ratchet Wrench (with Short Type Slide Hole) (Kunci Ring Ratchet)

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
Coloryellow
Shino Adjustment Function With/WithoutThere
FinishingNickel chrome plating
Nominal Designation17x19
Length L240mm
Dimensions D(ɸmm)41mm
TRUSCO Number485-6724

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Identify size by color. Safety rope mounting Slide hole type (43 mm).(Working smoothly in and out of the holder.). New design with grooved anti-slip grip. More beautiful total finish finish.Nickel chrome plating finish.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan