THK Spherical Bearing PB Type

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Acceptable Inclination Angle9° (.alpha.1)/15° (.alpha.2)/23° (.alpha.3)
Outside Diameter D56φ mm (h6)
Width B131mm (-0.01)
Dimension Da42.862φ mm (111/16inch)
Dimensions c0.8mm
Dimensions d129.6mm
Dimensions h3mm
Dimensions r0.8mm
Inside Diameter d25φ mm (h7)
Material(Outer ring) S35C, (spherical inner ring) SUJ 2 HRC 58 or more, (bush) copper alloy
Model PB type
Static Load Capacity111000N (Cs)
Surface ProcessingHard chromium plating treatment (inner ring inner diameter is not treated)
Width B22mm ( ± 0.1)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait