DATALOGIC Barcode Scanner Magellan Fix Retail (Tembakan Harga)

Sebelum PPN:
Rp6.899.900
Spesifikasi
Dimensions15.2x15.2x9.7cm
Speed6.000rpm
Read Heigth15.2cm/6.0inch
TemperatureOperating: 10 to 40°C /50 to 104°F Storage/Transport: -40 to 70°C /-40 to 158°F
InterfacesIBM 46xx; Keyboard Wedge; OEM (IBM) USB; RS-232; USB
AC Power RequirementsAC Input: 90-265 VAC, 47-63Hz
Power ConsumptionOperating (Maximum): 9.6 W Operating (Nominal): 4.0W Sleep Mode: 2.5W

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
MAGELLAN 2200VS, Kit, IBM USB Scanner, Standard Counter Mount, Power Supply (EU), 4.5m/15ft Cable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan