PISCO Mechanical Valve Panel Mount Type Pin Type Concentrated Exhaust Type

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
ShapePanel mount type
Operating Temperature Range0 to 60°C
Number of Ports3 ports
Operating Pressure Range0 to 0.7MPa
Fluidair
Exhaust systemWith centralized exhaust fitting
TrunkingNormally closed (open ring color: black)
OilingRequired ISO VG 32 (1 turbine oil)
Opreration SystemPin type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan