PISCO Minimal Fittings Universal Branch Tea Clean Room Packaging

Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
ShapeUniversal branch tea
TypeBarb type
Operating Temperature Range0 to 50°C (without freezing)
Effective Sectional Area1.5mm²
Maximum Working Pressure0.5, when using vacuum tube (UD): 0.4MPa
Connection ThreadM5x0.8
Connection Screw TypeM
Fluidair
Material (Gasket)POM
Material (metal hood)/ProcessingBrass (electroless nickel plating)
PackingClean room packaging
Vacuum Pressure-100kPa

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan