PISCO Minimal Fitting Universal Cross

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
ShapeUniversal Cross
TypeBarb type
Operating Temperature Range0 to 50°C (without freezing)
Effective Sectional Area1.5mm²
Maximum Working Pressure0.5, when using vacuum tube (UD): 0.4MPa
Connection ThreadM5x0.8
Connection Screw TypeM
Fluidair
Material (Gasket)POM. SUS 304, NBR (LC, LCN, LN, LR, LLC)
Material (metal hood)/ProcessingFree cutting steel (electroless nickel plating) or free cutting stainless steel
PackingNormal packaging
Vacuum Pressure-100kPa

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan