PISCO Speed ??Controller Low Flow Elbow Clean Room Packaging (Katup Kontrol Pneumatik)

Sebelum PPN:
Rp239.900 - Rp299.900
Spesifikasi
MaterialOpen ring/POM, resin body/PBT
ShapeElbow Type
ColorOpen Ring/Resin Body: Black
Operating Temperature Range0 to 60°C
Operating Pressure Range0.1 to 0.9MPa
Effective Sectional Area0.3mm²
Check valve operating pressure0.05MPa
Compatible Tube Outer Diameter D1.8mm
Control Flow20L/min
Fluidair
Material (metal hood)/ProcessingBrass (electroless nickel plating)
RPM Needle10
StampAT, BT. A, B, AK, BK
Valve-Inlet Pressure0.5MPa

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan