PISCO Speed Controller High Flow Rate Elbow Clean Room Packaging (Katup Kontrol Pneumatik)

Sebelum PPN:
Rp249.900 - Rp279.900
Spesifikasi
MaterialOpen ring/POM, resin body/PBT
ShapeElbow Type
ColorOpen Ring/Resin Body: Black
Operating Temperature Range0 to 60°C
Operating Pressure Range0.1 to 0.7MPa
Fluidair
Check valve operating pressure0.05MPa
Control MethodMeter-out control
Lock NutBlue
Material (metal hood)/ProcessingBrass (electroless nickel plating)
StampAG. A, B, AK, BK

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan