PISCO Minimal Fitting Mini-Elbow

Sebelum PPN:
Rp45.900 - Rp46.900
Spesifikasi
Shapeelbow
ColorOpen Ring/Resin Body: Black
TypeMini Type
Operating Temperature Range0 to 60°C (without freezing)
Maximum Working Pressure1MPa
Connection Screw TypeR
Connection Thread1/4
Dimension A (mm)11
Fluidair
Opposite Side H14mm
PackingNormal packaging
Vacuum Pressure-100kPa

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait