PISCO Generator Vakum Saklar Vakum Mekanik

Sebelum PPN:
Rp939.900
Spesifikasi
Operating Temperature Range0 to 60°C
Fluidair
Electric Rating3A250V
Detection MethodDiaphragm-Micro switch
Set Pressure Range-20 to -66kPa
Lead WireApproximately 300 mm in length. White: COMMON, Red: NC, Black: NC.
Precision± 5kPa
Differential Movement22kPa
Set PressureShipping/-53 kPa

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan