PISCO Mechanical Valve Micro Switch Type Roller Type Concentrated Exhaust Type

Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
ShapeMicro switch type
Operating Temperature Range0 to 60°C
Number of Ports3 ports
Operating Pressure Range0 to 0.7MPa
Fluidair
Exhaust systemWith centralized exhaust fitting
OilingRequired ISO VG 32 (1 turbine oil)
Opreration SystemRoller lever type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait