PISCO Mechanical Valve Micro Switch Type Pin Type Atmospheric Release Type

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
ShapeMicro switch type
Operating Temperature Range0 to 60°C
Operating Pressure Range0 to 0.7MPa
Fluidair
OilingRequired ISO VG 32 (1 turbine oil)
Opreration SystemPin type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan