PISCO Pressure Gauge Union Straight

Sebelum PPN:
Rp319.900 - Rp329.900
Spesifikasi
ShapeUnion straight
Operating Temperature Range0 to 60°C
Fluidair
Materials (cap)acryliccap
Material (Resin)PBT
Precision± 5% (full scale)
Display Pressure Range0 to 0.8MPa
Material (metal hood)/ProcessingBrass (electroless nickel plating)
Scale Angle150°

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan